Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - AF09-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC kontaktor SN157036 - 1SBL137001R1322

MásolásMásolás
ABB - AF09-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC kontaktor SN157036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 9 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471523110236

Sonepar cikkszám

SN157036

Gyártói cikkszám

1SBL137001R1322

Gyártói típuskód

AF09-30-22-13

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

9 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

100-250 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

1491 kW

Főérintkezők száma, záró:

0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

AF09-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC kontaktor