Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P GT92357 - 1SDA066431R1

MásolásMásolás
ABB - AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P GT92357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644692698

Sonepar cikkszám

GT92357

Gyártói cikkszám

1SDA066431R1

Gyártói típuskód

AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1..X

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P