Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr 700X500X200 MM SRN7520K IP65 SN000989 - SRN7520K

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr 700X500X200 MM  SRN7520K IP65 SN000989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 700 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Mélység - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015646753410

Sonepar cikkszám

SN000989

Gyártói cikkszám

SRN7520K

Gyártói típuskód

SRN7520K

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

700 mm

Szélesség:

500 mm

Mélység:

200 mm

Fedél kivitel:

nélkül

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP65

Zárral:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

132 mm

Belső mélység:

183.5 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

1.2 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.2 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

7035

Felület:

porszórt

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 700X500X200 MM SRN7520K