ABB - Elosztószekr érintésvédelmi burkolat W4/H8 GT40398 - 2CPX045933R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 2120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617459330
Sonepar cikkszám
GT40398
Gyártói cikkszám
2CPX045933R9999
Gyártói típuskód
RB48
Anyag:
egyéb
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
2120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr érintésvédelmi burkolat W4/H8