Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr kivágás nélküli takaró modul 2N+PE gyűtősíntart GT76462 - 2CPX041425R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr kivágás nélküli takaró modul 2N+PE gyűtősíntart GT76462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 150 mm

  • Max. névleges áram - 320 A

  • Pólusszám - 2

  • Szélesség - 500 mm

  • Mélység - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617414254

Sonepar cikkszám

GT76462

Gyártói cikkszám

2CPX041425R9999

Gyártói típuskód

MBN269

Magasság:

150 mm

Max. névleges áram:

320 A

Pólusszám:

2

Szélesség:

500 mm

Mélység:

200 mm

Sínvastagság:

5 mm

Síntávolság:

40 mm

Fedéllel:

Igen

Sínmagasság:

12 mm

Gyűjtősín helyzet:

közép középen

Rövidzárlatállóság (lcw):

20 kA

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr kivágás nélküli takaró modul 2N+PE gyűtősíntart