Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr RPH10P4 profilkészlet 10 -es magasság SN005648 - 2CPX046778R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr RPH10P4 profilkészlet 10 -es magasság SN005648

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - metrikus

  • Magasságegységek száma (HE) - 14

  • Hosszúság - 2100 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Hordozósín profilmagassága - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617467786

Sonepar cikkszám

SN005648

Gyártói cikkszám

2CPX046778R9999

Gyártói típuskód

RPH10P4

Kivitel:

metrikus

Magasságegységek száma (HE):

14

Hosszúság:

2100 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Hordozósín profilmagassága:

47 mm

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr RPH10P4 profilkészlet 10 -es magasság