Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr sorolható álló 2/10R6 IP54 TriLine GT35561 - 2CPX045627R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr sorolható álló 2/10R6 IP54 TriLine GT35561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - padlóra állítás

  • Magasság - 2213 mm

  • Szélesség - 614 mm

  • Mélység - 625 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617456278

Sonepar cikkszám

GT35561

Gyártói cikkszám

2CPX045627R9999

Gyártói típuskód

2/10R6

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

padlóra állítás

Magasság:

2213 mm

Szélesség:

614 mm

Mélység:

625 mm

Modulszélesség:

24

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

egyéb

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

6300 A

Modulok száma:

336

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Sorok száma:

28

Belső mélység:

625 mm

Sorolható:

Igen

Ütésállóság:

egyéb

Ház anyagvastagsága:

1.5 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

lakkozott

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr sorolható álló 2/10R6 IP54 TriLine