Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr tervtartó A4-es 10db GT32078 - 2CPX062375R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr tervtartó A4-es 10db GT32078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kapcsolási rajz tasak

  • Magasság - 297 mm

  • Szín - egyéb

  • Rögzítés öntapadós - Igen

  • Mélység - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617623755

Sonepar cikkszám

GT32078

Gyártói cikkszám

2CPX062375R9999

Gyártói típuskód

ZA61P10

Kivitel:

kapcsolási rajz tasak

Magasság:

297 mm

Szín:

egyéb

Rögzítés öntapadós:

Igen

Mélység:

3 mm

Anyag:

műanyag

Szekrényszélességhez alkalmas:

210 mm

Áttetsző:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tervtartó A4-es 10db