ABB - Érintésvédelmi burkolat 4 széles 8 magas SN082862 - 2CPX010652R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617106524
Sonepar cikkszám
SN082862
Gyártói cikkszám
2CPX010652R9999
Gyártói típuskód
TZP412
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Érintésvédelmi burkolat 4 széles 8 magas