Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Frekvenciaváltó 0,75kW/2,6Basic kezelőpanel IP20 GT79046 - ACS310-03E-02A6-4+J404

MásolásMásolás
ABB - Frekvenciaváltó 0,75kW/2,6Basic kezelőpanel IP20 GT79046

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 500 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 2.6 A

  • Védettség - IP20

  • Bemeneti fázis száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79046

Gyártói cikkszám

ACS310-03E-02A6-4+J404

Gyártói típuskód

ACS310-03E-02A6-4+J404

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

2.6 A

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Mélység:

162 mm

Magasság:

239 mm

Szélesség:

70 mm

PC-csatlakozással:

Igen

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciaváltó 0,75kW/2,6Basic kezelőpanel