Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelzőlámpa 22mm kék IP66 SN111495 - 1SFA619402R1004

MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa 22mm kék IP66 SN111495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 240-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500555859

Sonepar cikkszám

SN111495

Gyártói cikkszám

1SFA619402R1004

Gyártói típuskód

CL-100L

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

240-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

magas

Jelzőlámpa 22mm kék IP66