ABB - Kalapsín modul, 3 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, laprast GT57961 - 2CPX041658R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 2
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 36
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416586
Sonepar cikkszám
GT57961
Gyártói cikkszám
2CPX041658R9999
Gyártói típuskód
MBG432
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
2
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
36
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Kalapsín modul, 3 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, laprast