Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kapcsolóbetét, csillár, jelzőfényes is, rugós, Neo/NeoTech SN110461 - 3559-A05445

MásolásMásolás
ABB - Kapcsolóbetét, csillár, jelzőfényes is, rugós, Neo/NeoTech SN110461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110461

Gyártói cikkszám

3559-A05445

Gyártói típuskód

3559-A05445

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

2

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

választható

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

irányfény

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

RAL-szám (hasonló):

0

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Készülék magasság:

0 mm

Készülék mélység:

0 mm

Kapcsolóbetét, csillár, jelzőfényes is, rugós, Neo/NeoTech