ABB - Keret 1-es Impuls pezsgő IP20 G60044 - 1754-0-2510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60044
Gyártói cikkszám
1754-0-2510
Gyártói típuskód
1721-79
Egységek száma:
1
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Nem
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
81 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
81 mm
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
71 mm
Mélység:
6 mm
Beépítési magasság:
71 mm