Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 8A 3p D kar 10Ka IP20 SN140243 - 2CDS273006R0081

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 8A 3p D kar 10Ka IP20 SN140243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 8 A

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779871990

Sonepar cikkszám

SN140243

Gyártói cikkszám

2CDS273006R0081

Gyártói típuskód

S203MT-D8

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

8 A

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

69 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Kismegszakító 8A 3p D kar 10Ka IP20