ABB - Lábazat Mé=275mm 4 széles Ma = 100mm SN082867 - 2CPX010588R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 1050 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 275 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617105886
Sonepar cikkszám
SN082867
Gyártói cikkszám
2CPX010588R9999
Gyártói típuskód
TZL410
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
1050 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
275 mm
Szín:
fekete
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
1050 mm
Maximális terhelhetőség:
317.2 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
275 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lábazat Mé=275mm 4 széles Ma = 100mm