Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 100-250V50/60HZ-DC SN148383 - 1SFL527002R1322

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 100-250V50/60HZ-DC SN148383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 110 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 350 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500480601

Sonepar cikkszám

SN148383

Gyártói cikkszám

1SFL527002R1322

Gyártói típuskód

AF205-30-22-13

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

100-250 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

350 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

205 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Mágneskapcsoló 100-250V50/60HZ-DC