ABB - Mágneskapcsoló síncsonkkal 100-250V50/60HZ-DC SN148380 - 1SFL487002R1322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 90 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 275 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500480489
Sonepar cikkszám
SN148380
Gyártói cikkszám
1SFL487002R1322
Gyártói típuskód
AF190-30-22-13
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
275 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
44.742 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-250 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
190 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2