ABB - Megszakító elektronikus kioldóval, 3 pólus, túláram- és késleltetett zárlatvédelem,Iu=2500A, Icu=66kA, kikocsizható, mozgó rész IP20 SN079220 - 1SDA072412R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 66 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1000-2500 A
Névleges feszültség - 690-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644762629
Sonepar cikkszám
SN079220
Gyártói cikkszám
1SDA072412R1
Gyártói típuskód
E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 3p WMP
Névleges tartós áram Iu:
2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
66 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1000-2500 A
Névleges feszültség:
690-0 V
Készülék felépítése:
beépítő egység betolótechnika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csatlakozás külön keretrészen keresztül
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
1500-25000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3750-37500 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
csatlakozás külön keretrészen keresztül
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20