Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító komp. 2500A 3P kocsizható 100kA IP2X GT90503 - 1SDA056482R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító komp. 2500A 3P kocsizható 100kA IP2X GT90503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 2500 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 100 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1000-2500 A

  • Névleges feszültség - 690-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644578220

Sonepar cikkszám

GT90503

Gyártói cikkszám

1SDA056482R1

Gyártói típuskód

E3H 25 PR121/P-LSIG

Névleges tartós áram Iu:

2500 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

100 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1000-2500 A

Névleges feszültség:

690-0 V

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

2500-25000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3750-37500 A

Integrált földzárlat védelem:

Igen

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP2X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító komp. 2500A 3P kocsizható 100kA