Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító segédérintkező+jelzőé.250V AC/DC T5-T7 -hez GT57789 - 1SDA054911R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító segédérintkező+jelzőé.250V AC/DC T5-T7 -hez GT57789

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 4

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57789

Gyártói cikkszám

1SDA054911R1

Gyártói típuskód

AUX-C 3Q 1SY3

Váltóérintkezők száma:

4

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Megszakító segédérintkező+jelzőé.250V AC/DC T5-T7 -hez