ABB - Modul Tmax T4-T5, 1 széles, lapraszerelt GT76143 - 2CPX041647R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 450 mm
Kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram - 400 A
Szélesség - 500 mm
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416470
Sonepar cikkszám
GT76143
Gyártói cikkszám
2CPX041647R9999
Gyártói típuskód
MBA292T
Magasság:
450 mm
Kapcsolók száma:
0
Névleges üzemi áram:
400 A
Szélesség:
500 mm
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Mélység:
215 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Teherválasztó kapcsolóval ellátva:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Teljesítménykapcsolóval ellátva:
Nem
Nullafeszültség kapcsolóhoz alkalmas:
Nem
Nullafeszültség kapcsolóval felszerelve:
Nem
Átkapcsolóhoz alkalmas:
Nem
Átkapcsolóval felszerelve:
Nem
Elosztókapcsokkal:
Igen