ABB - Nyomógomb kompakt fekete lapos visszaálló 1NO+1NC IP66 GT31555 - 1SFA619100R1076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - fekete
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500550687
Sonepar cikkszám
GT31555
Gyártói cikkszám
1SFA619100R1076
Gyártói típuskód
CP1-10B-11
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
fekete
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
4X
Váltóérintkezők száma:
0