Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Relé 230VAC 12A 2v IP40 GT45082 - 1SVR405611R3000

MásolásMásolás
ABB - Relé 230VAC 12A 2v IP40 GT45082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 12 A

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614497261

Sonepar cikkszám

GT45082

Gyártói cikkszám

1SVR405611R3000

Gyártói típuskód

CR-M230AC2

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

12 A

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Szélesség:

21.2 mm

Magasság:

35.6 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

27.5 mm

Védettség:

IP40

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 230VAC 12A 2v