Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Trafó 4-8-12 V 50 HZ csengő GT61552 - 2CSM301021R0801

MásolásMásolás
ABB - Trafó 4-8-12 V 50 HZ csengő GT61552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primer feszültség - 230 V

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

  • Max. kimeneti áram - 2.5 A

  • Falon kívüli - Nem

  • Max. kimeneti teljesítmény - 30 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61552

Gyártói cikkszám

2CSM301021R0801

Gyártói típuskód

TM30/12

Primer feszültség:

230 V

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Max. kimeneti áram:

2.5 A

Falon kívüli:

Nem

Max. kimeneti teljesítmény:

30 W

Süllyesztett szerelés:

Nem

Szélesség:

35 mm

Hosszúság:

85 mm

Magasság:

63 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafó 4-8-12 V 50 HZ csengő