Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Villanymotor IP55 SN006284 - 3GBA161420-ADD

MásolásMásolás
ABB - Villanymotor IP55 SN006284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 15 kW

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Fázisok száma - 3

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges frekvencia - 50-50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006284

Gyártói cikkszám

3GBA161420-ADD

Gyártói típuskód

3GBA161420-ADD

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

15 kW

Névleges feszültség:

690 V

Fázisok száma:

3

Feszültség fajtája:

AC

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Védettség:

IP55

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor