Basor - Horg.kábeltálca lépésálló 100x200x2000mm SN126144 - 2/10147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Szélesség - 200 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Hosszúság - 2000 mm
Hasznos keresztmetszet - 18160 mm2
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126144
Gyártói cikkszám
2/10147
Gyártói típuskód
WT 200x100 GS
Magasság:
100 mm
Szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Hosszúság:
2000 mm
Hasznos keresztmetszet:
18160 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Horg.kábeltálca lépésálló 100x200x2000mm