BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 6.9W 3000K 950lm 40° NUMINOS SX136777 - 1009347
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163314077
Sonepar cikkszám
SX136777
Gyártói cikkszám
1009347
Gyártói típuskód
NUMINOS® MOVE XS 3000K 40° black/white
Sülly LED-es lpt 6.9W 3000K 950lm 40° NUMINOS