Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Nyomókapcsoló 2mod 10A megvil. GT58813 - NT4005L/2

MásolásMásolás
BTicino - Nyomókapcsoló 2mod 10A megvil. GT58813

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - billentyű

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58813

Gyártói cikkszám

NT4005L/2

Gyártói típuskód

NT4005L/2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

billentyű

Igazoló gombok száma:

1

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

10 A

Világítással:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

9006

Áttetsző:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felirat:

nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Készülék szélesség:

44 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

36 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló 2mod 10A megvil.