CELLPACK - Zsugorcső 19,1/9,5mm /7méter zöld dobozos GT55873 - 127088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55873
Gyártói cikkszám
127088
Gyártói típuskód
SB 19,1/9,5/7M zöld
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19.1 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Névleges átmérő collban:
3/32 coll
Névleges keresztmetszet:
0-0 mm2
Falvastagság zsugorodás után:
0.76 mm
Hosszúság:
7 m
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Szín:
zöld
Anyag:
polyolefin (PEX)
Halogénmentes:
Nem
Belső ragasztóval:
Nem
Nyomtatható:
Igen
UL-engedély:
Igen