EATON - Biztosítós szakaszolókapcsoló 1p, 16A áramkód SN051654 - 263135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 1
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631352
Sonepar cikkszám
SN051654
Gyártói cikkszám
263135
Gyártói típuskód
Z-SLS/CEK16/1
Pólusszám:
1
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Biztosítós szakaszolókapcsoló 1p, 16A áramkód