EATON - Double push-button, complete set, white,'Original' SN039561 - 126090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Busz-rendszer LON - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081236770
Sonepar cikkszám
SN039561
Gyártói cikkszám
126090
Gyártói típuskód
CPAD-00/131
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Szerelési mód:
falon kívül
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
fali adó teljes
Csatornák száma:
2
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem