EATON - elektr. relé, 24-250V AC/DC 1v+1v, DI+DO-hoz SN038516 - 120856
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 5 A
Tápfeszültség - 24-250 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081186860
Sonepar cikkszám
SN038516
Gyártói cikkszám
120856
Gyártói típuskód
REMLVA
Névleges áram:
5 A
Tápfeszültség:
24-250 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Funkció:
teljesen elektronikus
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Vezérlőfeszültség:
30-30 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
220-300 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A