EATON - Hengeres biztosíték 22x58 40A 700V Szupergyors SN156479 - FWP-40A22F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 700 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156479
Gyártói cikkszám
FWP-40A22F
Gyártói típuskód
FWP-40A22F
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
700 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
aR
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
200 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
12 W
Hengeres biztosíték 22x58 40A 700V Szupergyors