EATON - IZMX40B3-V25F, 3 pól., 2500 A, fix IP20 GT88895 - 149674
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 66 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1250-2500 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081464807
Sonepar cikkszám
GT88895
Gyártói cikkszám
149674
Gyártói típuskód
IZMX40B3-V25F
Névleges tartós áram Iu:
2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
66 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1250-2500 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
5000-25000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
5000-30000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20