EATON - IZMX40H, 4 pol, 4000 A, kikocsizható IP20 SN041904 - 150036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 4000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 105 kA
Pólusszám - 4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2000-4000 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081461189
Sonepar cikkszám
SN041904
Gyártói cikkszám
150036
Gyártói típuskód
IZMX40H4-U40W
Névleges tartós áram Iu:
4000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
105 kA
Pólusszám:
4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2000-4000 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység betolótechnika
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
8000-40000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
8000-48000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20