EATON - Kismegszakító, 10kA 3pol IP20 SN050014 - 165133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 0.5 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081616435
Sonepar cikkszám
SN050014
Gyártói cikkszám
165133
Gyártói típuskód
PL7-D0,5/3
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
0.5 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
69.5 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C