Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Normál segédérintkező 2z 2ny motorvédőhöz GT07723 - 000504

MásolásMásolás
EATON - Normál segédérintkező 2z 2ny motorvédőhöz GT07723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07723

Gyártói cikkszám

000504

Gyártói típuskód

NHI22S-PKZ2

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Normál segédérintkező 2z 2ny motorvédőhöz