Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Terheléskapcsoló 32A (AC23) 1-0-2 2P visszaálló átkapcs mellső rögz (előlapba) 13kW SN035002 - 016751

MásolásMásolás
EATON - Terheléskapcsoló 32A (AC23) 1-0-2  2P visszaálló átkapcs mellső rögz (előlapba) 13kW SN035002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram Iu - 32 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 12 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080167518

Sonepar cikkszám

SN035002

Gyártói cikkszám

016751

Gyártói típuskód

T3-2-8215/E

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram Iu:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

12 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

23.7 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Ház anyaga:

műanyag

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Átkapcsoló 2p 32A beépíthető