Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító kapcsoló 16mm fej 3állású 45fokos zöld G30536 - 072339

MásolásMásolás
EATON - Világító kapcsoló 16mm fej 3állású 45fokos zöld G30536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Lencse formája - négyzetes

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080723394

Sonepar cikkszám

G30536

Gyártói cikkszám

072339

Gyártói típuskód

Q18LWK3R-GN/WB

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Lencse formája:

négyzetes

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényjelző lencse színe:

zöld

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás átmérője:

16 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

1

Elülső gyűrűvel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Világító kapcsoló 16mm fej 3állású 45fokos zöld