Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb 22mm magasított PIROS SN013116 - 216975

MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb 22mm magasított PIROS SN013116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082169756

Sonepar cikkszám

SN013116

Gyártói cikkszám

216975

Gyártói típuskód

M22-DLH-R-X0

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Igen

Elülső gyűrű színe:

titán

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 22mm magasított PIROS