EATON - Világító nyomógomb,retesz.,24V,1z,fehér,0,5m,M12A SN045039 - 181631
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081764983
Sonepar cikkszám
SN045039
Gyártói cikkszám
181631
Gyártói típuskód
C22-DRL-W-K10-24-P3
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
titán
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
12
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem