Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa 5W LED-es 3000K 450lm ezüst TORNOS SN086298 - 97022

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 5W LED-es 3000K 450lm ezüst TORNOS SN086298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 5 W

  • Effektív fényáram - 450 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrással - Igen

  • Magasság / mélység - 380 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759970222

Sonepar cikkszám

SN086298

Gyártói cikkszám

97022

Gyártói típuskód

97022

Rendszer teljesítmény:

5 W

Effektív fényáram:

450 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

380 mm

Hajlítható:

Igen

Szerelési mód:

talp

Ház színe:

ezüst

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Érintésvédelem:

III

Kapcsolóval:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

170 mm

Hosszúság:

300 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 5W LED-es 3000K 450lm ezüst TORNOS