Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 1x9W E27 IP44 fekete SN114493 - 97446

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x9W E27 IP44 fekete SN114493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 9 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114493

Gyártói cikkszám

97446

Gyártói típuskód

97446

Rendszer teljesítmény:

9 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

265 mm

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali izzós lpt 1x9W E27 IP44 fekete