EGLO - Függ lpt LED-es 5x5W GU10 foglalat fekete/arany Cortaderas IP20 SN125891 - 97605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Rendszer teljesítmény - 20 W
Ház színe - egyéb
Foglalat - GU10
Hosszúság - 1130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125891
Gyártói cikkszám
97605
Gyártói típuskód
97605 CORTADERAS LED függeszték
Színhőmérséklet:
0-0 K
Rendszer teljesítmény:
20 W
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
GU10
Hosszúság:
1130 mm
Átmérő:
0 mm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
0
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
85 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Függesztékkel szállítva:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
1500 mm
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem