EGLO - Függ lpt LED-es GU10 1x4W króm Bolanos IP20 SN052309 - 95555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - króm
Foglalat - GU10
Átmérő - 120 mm
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759955557
Sonepar cikkszám
SN052309
Gyártói cikkszám
95555
Gyártói típuskód
95555
Ház színe:
króm
Foglalat:
GU10
Átmérő:
120 mm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt LED-es GU10 1x4W króm Bolanos