Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mélysugárzó LED-es 10,89W 1350lm 4000K fehér 170x170mm IP20 SN002562 - 94062

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 10,89W 1350lm 4000K fehér 170x170mm IP20 SN002562

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 10.9 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1350 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759940621

Sonepar cikkszám

SN002562

Gyártói cikkszám

94062

Gyártói típuskód

94062 fueva

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

10.9 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1350 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház anyaga:

acél

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

170 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

170 mm

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Beépítési hossz:

155 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

155 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

30 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 10,89W 1350lm 4000K fehér 170x170mm