Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 16,2W 2000lm 4000K 21cm fekete Fueva5 IP20 SN137806 - 99234

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 16,2W  2000lm  4000K 21cm fekete Fueva5 IP20 SN137806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16.5 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137806

Gyártói cikkszám

99234

Gyártói típuskód

99234 FUEVA

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

16.5 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

210 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

28 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 16,2W 2000lm 4000K 21cm fekete Fueva5 IP20