Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 20,5W 4000k 2500lm IP44 fehér SN148853 - 30893

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 20,5W 4000k 2500lm IP44 fehér SN148853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 2500 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148853

Gyártói cikkszám

30893

Gyártói típuskód

30893

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

2500 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

285 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

285 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

30 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 20,5W 4000k 2500lm IP44 fehér