Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt .35W 3900lm 3000K króm/fehér Selvina SN080632 - 96306

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt .35W 3900lm 3000K króm/fehér Selvina SN080632

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 35.6 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759963064

Sonepar cikkszám

SN080632

Gyártói cikkszám

96306

Gyártói típuskód

96306 SELVINA

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

35.6 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

460 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

390 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

380 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt .35W 3900lm 3000K króm/fehér Selvina